すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GC-3

品名 : 温度・湿度データロガー(分離型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲温度:-10~60℃
湿度:20~98%RH(at23℃)
分解能0.1℃(-9.9~60.0℃)、
1℃(-10℃以下)
記憶容量8,100データ
4つの記憶モードからデータの保存方式が選択できます。
上下限の警報表示機能付
サイズ本体:100(W)×22(D)×73(H)mm(123g)
センサー:先端部18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
コード1.5m
電源単4電池×2本(付属)
PC読込みソフト付
(適合OSはWindows 2000~8です。MACは非対応)
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 13:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742GC-3A
  • 品番

    EA742GC-3A

  • コメント

    変更点:湿度測定範囲・記憶容量

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top