すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HB-1

品名 : 温度データロガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR5011+LR9601
測定範囲(1ch)-40~180℃分解能0.1℃
測定間隔1/2/5/10/15/20/30s、
1/2/5/10/15/20/30/60min
記憶容量最大60,000データ
サイズ79(W)×28(D)×57(H)mm重量105g
電源単3電池×1個(付属)防塵・防水IP54取得品
データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
使用可能範囲-20~70℃、80%RH以下付属品単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
その他機能常に1回前の記録データをバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電池寿命約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)温度範囲-40~180℃
応答時間100秒(90%応答)センサ部φ6×28mm
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2項目表示
記録を停止しないでPCにデータ転送可能
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
電池がなくなっても測定データは消えません
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明●測定範囲(1ch)…-40.0~180.0℃、
分解能が0.1℃です。
(10/11/17 105)

販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742HB-1A
  • 品番

    EA742HB-1A

  • コメント

    同仕様(メーカーセット品→エスコセット品)

その他関連
オプションEA742H-1 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-2 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-6 : データロガー用壁面固定ホルダー
オプションEA742H-11 : [EA742HB-1用] 1m 温度センサー
オプションEA742H-12 : [EA742HB-1用] 5m 温度センサー
オプションEA742H-13 : [EA742HB-1用] 10m 温度センサー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top