すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JB

品名 : データロガー多機能環境測定器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

測定項目風速、照度、温度、湿度機能K熱電対温度測定(センサー別売)、
      データホールド、最大・最小値表示、
      バックライト、オートパワーオフ、
      SDカードデータ記録、データロガー
表示4.5桁 液晶表示、グリーンバックライトサンプリング1回/秒
使用温湿度0~50℃、85%RH以下
          (結露なきこと)
保存温湿度-20~60℃、85%RH以下
  (結露なきこと、電池は必ず外してください)
電源単3電池×6本電池寿命
   通常測定時:約145時間、
   データロガー機能動作時:約50時間
   (バックライト消灯、アルカリ電池使用)
サイズ本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、
       センサー:48(W)×30.5(D)×108(H)mm
コード長0.95m
重量465g(電池、センサー含む)付属品風速・照度・温度・湿度センサー、
        キャリングケース
別売センサー(EA701BA-61~-67)が使用できます。
SDカードは別売です。
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA701BA-61 : 空調用温度センサー
オプションEA701BA-62 : 表面用温度センサー
オプションEA701BA-63 : 表面用温度センサー(90゚角度付)
オプションEA701BA-64 : 液体用温度センサー
オプションEA701BA-66A : [高温測定用]熱電対・温度センサー
オプションEA701BA-67 : 空調用伸縮式温度センサー
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top