すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-13A

品名 : 熱中症暑さ指数計(三脚付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<本体>
測定項目気温、黒球温度、WBGT指数、相対湿度測定範囲気温:0.0~50.0℃、
黒球温度:0.0~80.0℃、
WBGT指数:0.0~50.0℃、
相対湿度:10.0~95.0%RH
分解能気温、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、
相対湿度:0.1%RH
精度気温:±0.6℃、
黒球温度:±2℃、
WBGT指数:±2℃、
湿度:±3%RH(20~90%RH、20~30℃)、
±5%RH(その他の範囲)
サンプリング約2秒WBGT指数アラーム設定範囲20.0~49.9℃、ブザー警告
機能ホールド、最大・最小値表示使用温湿度0~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
保存温度-10~50℃(結露なきこと)電源9V電池×1個(付属)
電池寿命連続使用で約600時間(アラームなし)サイズ本体:71(W)×30(D)×275(H)mm、
黒球:φ60mm
ケースサイズ360(W)×73(D)×225(H)mm重量240g(電池含む)
付属品ハードケース、三脚アラーム警報付設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで
お知らせします。
カメラ用三脚に固定できるネジ穴付
WBGT指数の測定環境設定機能付
熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの
評価として使用されるWBGT指数をはかることができます。
<三脚>
取付ねじUNC1/4”高さ1250~1550mm
専用ケース付
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-13C
  • 品番

    EA742MK-13C

  • コメント

    変更点:風速値入力機能追加

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top