すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-25

品名 : 熱中症&風邪チェッカー(携帯用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番HV-600W
測定範囲温度:0~+50℃、湿度:20~90%RH分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH
測定精度温度:±1.5℃(0~+40℃)、±2℃(左記以外)、湿度:±10%RH使用温度範囲0~40℃、80%RH(結露がない事)
保存温度範囲-10~60℃、80%RH(結露がない事)サイズ70(W)×12(D)×26(H)㎜
重量約20g電源CR-2032×1個(付属)
電池寿命6ヶ月(1日あたり約6時間使用した場合)、約1000時間(連続使用時)、※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。機能熱中症・風邪の警戒レベルを4段階LEDとブザーでお知らせ
付属品ストラップ
熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式
温度、湿度のデュアル表示も
ネックストラップ付き。首からぶら下げても、鞄やベビーカーに取り付けてもご使用いただけます。
熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ
センサーサーミスタ、セラミック抵抗式
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-51A
  • 品番

    EA742MK-51A

  • コメント

    携帯用ではありません。

ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いの商品です。

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top