すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-3

品名 : 熱中症指数モニター(黒球型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5698
表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度測定項目WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度
測定範囲WBGT(熱中症指数):0~50℃、温度:0~50℃、相対湿度:20~90%RH、黒球温度:0~80℃分解能WBGT(熱中症指数):0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、黒球温度:0.1℃
精度WBGT(熱中症指数):±2.0℃(INモード/OUTモード)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃)、相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時、黒球温度:±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、60.1~80.0℃)WBGTアラーム設定範囲20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属)サイズ67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm
重量90g(電池含む)電池寿命約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)
暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に
WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示
アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
JIS B 7922準拠(クラス2)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-3A
  • 品番

    EA742MK-3A

  • コメント

    変更点:測定範囲(黒球温度)

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top