すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-51

品名 : 熱中症&風邪指数計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエンペックス気象計(EMPEX)型番TD-8281
測定範囲温度:-9.9~50.0℃
湿度:0~99%RH
分解能温度:0.1℃
湿度:1%RH
精度温度:±1℃(10~40℃)、
±2℃(その他の範囲)
湿度:±5%RH(20~30℃、40~70%RH)、
±7%RH(その他の範囲)
機能熱中症と風邪の注意目安をアイコン表示、最高最低温・湿度表示、温度・湿度が前日の最高・最低値更新中はマーク表示、時刻も同時表示
電源CR2032×1個(付属)サイズ100(W)×15(D)×120(H)mm
重量約126g
掛・置兼用
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-51A
  • 品番

    EA742MK-51A

  • コメント

    変更点:外観・測定範囲・温度・湿度

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top