すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA743AD-2

品名 : デジタル温度・湿度・風速計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番WS-02
測定範囲風速:0.6~30m/s(精度±3%rdg)、
温度:0~+50℃(精度±1℃)、
湿球温度:-22~+70℃(精度±1℃)、
湿度:10~90%(精度±5%)
分解能0.1℃/0.1%RH/0.1MPs
記憶容量2,400データ本体メモリー容量99点
サイズ本体:70×40×171(H)mm、
センサー:76×48×173mm、
プロペラ部:約Φ68 mm
コード長:1m
重量約365g(電池含む)
電源単4(1.5V)電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)電池寿命約45時間
センサー風速:ベーン式表示ドットマトリックスLCD
使用温湿度0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-10~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
付属品USBケーブル、WINDOWS XP/7対応ソフトウェア、キャリングケース
風量は事前にダクト面積を入力することで自動演算値を表示します
温度(周囲環境温度、湿球温度)、湿度も同時に測定可能です
表示はドットマトリックス式で、多彩な表示項目のパターンが選べます
ベーン型セパレート式のデータロガー、デジタル風速・風量計
風量測定機能付(演算式)
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA739AR-2
  • 品番

    EA739AR-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top