すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750D

品名 : インスペクションミラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ミラー部をはずせば、ライトとして使えます。(φ5mm以上の穴対応)予備電球付。
本体アルミ合金製全長265mm
軸長φ5×135mmミラー径16・25mm
ミラー角45°
ハロゲン球
電源単3電池2本ミラー材質ガラス
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top