カメラ | CMOSイメージセンサー | 撮影画素 | 720dpi×525dpi(NTSC)、 720dpi×625dpi(PAL) |
---|
液晶 | 3.5インチTFT | 解像度 | 960dpi×240dpi |
---|
光源 | LED球 | チャンネル数 | 4 |
---|
防塵・防水 | チューブ、レンズ部:IP67 | 記録媒体 | microSDカード32GBまで対応 (microSDカード2GBが付属しています。) |
---|
側視 | × | 電源 | カメラ:単3電池×4本(付属)、 モニター:AC電源(内蔵バッテリー) |
---|
供給電圧 | 5VDC | 充電時間 | 3時間 |
---|
稼働時間 | 2時間 | サイズ | カメラ:186(W)×41(D)×145(H)mm(チューブ除く)、 モニター:100(W)×25(D)×70(H)mm |
---|
チューブサイズ | 5.5mm×1m | 重量 | カメラ:450g(チューブ含む)、 モニター:140g |
---|
付属品 | USBケーブル×1個、 ACアダプター×1個、 ビデオケーブル×1個、 ソフトウェアCD×1個、 microSDカード(2GB)×1個、 マグネットホルダー×1個、 フレキシブルチューブ×1個、 ハードケース×1個、 バッテリーチャージャー×1個、 充電池×4個 | 用途 | シリンダー、バルブ、ディーゼルインジェクター、グロープラグボードの点検。 ボディパネルの裏側やダッシュボード下の電子配線および持続の確認。 目視が難しい箇所の腐食、摩耗の観察。 フルードラインの漏れの点検。 |
---|
本体から取り外して使用できるワイヤレスディスプレイ。 |
ディスプレイ背後にマグネット仕様。 |
両手で作業しながら、ディスプレイが確認できるマグネットホルダー付。 |
5.5mmの最小クラスレンズカメラで今まで目視するのが難しかった箇所も点検可能です。 |
チューブ先端に明るさを手動調整できる防水のLEDライト付。 |
高精細3.5インチTFT液晶モニター。 |
画像、動画はSDカードに記録可能。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |