すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FX-60

品名 : φ40-100mm管内検査カメラ(シースネイクマイクロリール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
曲管通過可能な小径カメラヘッド(φ40mm配水管の曲がりやトラップにも対応します)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番35143
商品名シースネイク適合モニターEA750FP-10A(別売)
曲管通過可能な小径カメラヘッド(φ32/40mm配水管の曲がりやトラップなどにも対応します。)
光源LEDライト×6灯防水深度81m
適応配管径φ40~100mmカメラヘッド径φ25mm
ケーブル長30m解像度510×496
サイズ337×168×361(H)mm重量4.7kg
軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。
販売価格

799,000(税抜)/ 878,900円(税込)

カタログ価格

799,000円(税抜)/878,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top