機械内部、エンジン内部、パイプ内面、ボイラー、タンクなど外部から容易に見ることができない箇所の点検用に
仕様
有効長 | 230mm | 視界 | 80°(70°方向) |
---|
拡大比 | 10倍 | | |
---|
3.5Vハロゲン球 |
直径 | 8mm | | |
---|
機械内部、エンジン内部、パイプ内面、ボイラー、タンクの点検用に |
旧EA750UB-0取付用 |
販売価格 | 26,300円(税抜)/
28,930円(税込)
| カタログ価格 | 26,300円(税抜)/28,930円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/09 13:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|