すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756B-98

品名 : x10.0/φ35mm ポケットルーペ(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1520-910
サイズ(W×D×H)mm55×55×30レンズ径35mm
重量(g)47倍率10倍
材質PXM光学樹脂レンズ目とレンズの適正距離4cm
光源LED球電源CR2032×1個(付属)
テスト用バッテリーCR2032付き
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756BG-3
  • 品番

    EA756BG-3

  • コメント

    LEDライトは付いておりません

バリエーション一覧
EA756B-96 x 4.0/φ35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
EA756B-97 x 7.0/φ35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像
画像はEA756B-97です
  • 画像はEA756B-97です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top