すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756DE-1

品名 : x8/23mm スケールルーペ(0.1mm)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

スケール倍率8倍
レンズ径23mmサイズ47×42×39(H)mm
材質レンズ:ガラス、マウント:プラスチック
スケール測定範囲:15mm、最小目盛:0.1mm
販売価格

4,630(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756D-8
  • 品番

    EA756D-8

  • コメント

    8倍 スケール付

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top