すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756H-10

品名 : x1.5 ルーペ(クリップ固定式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KLU-CLP15
クリップタイプでワンタッチで、めがね・帽子に装着可能
(めがね・帽子無しでは使用できません。)
レンズサイズ74×28mm重量20g
アクリル樹脂レンズ
レンズ角度調整可能
倍率1.5倍
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756HB-27
  • 品番

    EA756HB-27

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top