すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757EB-32A

品名 : 6.0倍 暗視スコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ62×105×208mm重量765g
倍率6倍対物レンズ径50mm
暗視造影解像度 第二世代相当視野実視界:3.9°
見掛け視界:23.4°
電源単3電池×4本(別売)付属品映像出力ケーブル、USB ケーブル
専用ケース、ストラップ、
取扱説明書(日本語版)、
保証書(日本語版)、
純正品検査証(日本語版)
認識可能距離305m(※機器の性能最良値ですので、
光の具合により実際は異なります)
防水性能IPX4
記録媒体microSDカード(32GB以下)
イルミネーター有(赤外線照射機能付)
ビデオ出力端子付
三脚取付ねじ穴付
ワンボタン、シンプル操作で静止画、動画を撮影、保存できる次世代型暗視スコープ。
周囲に気付かれることなく、暗闇を確認出来るため、防犯・監視から動物の生態観察・鳥獣害対策まで夜間監視、証拠取得までフレキシブル活用。
付属のUSBケーブル、映像出力ケーブルでPCやモニターとの連動性群
販売価格

76,000(税抜)/ 83,600円(税込)

カタログ価格

76,000円(税抜)/83,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757EB-44
  • 品番

    EA757EB-44

  • コメント

    変更点:倍率、形状、電源等

その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top