すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757X-17B

品名 : 6倍 単眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズφ29×76mm重量(g)約40g
倍率6倍実視界8.2°
瞳径3mm明るさ9
最短合焦距離約4m1000m先の視野143m
対物レンズ有効径18mmカラーホワイト
付属品ケース、ストラップ、レンズクロス
手のひらにすっぽりと収まる超コンパクトサイズです。
小さいながら倍率は6倍もあり、オペラグラスの倍率より大きい画像が見えます。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2033ページ

代替品

EA757X-22
  • 品番

    EA757X-22

  • コメント

    7倍 φ18mm レンズ

ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top