すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757X-46

品名 : 6倍 単眼鏡

仕様

メーカーペンタックスリコー型番VM 6x21WP コンプリートキット
倍率6倍対物レンズ径21mm
最短合焦距離[Normal] 1.5m 
[Near] 0.7m
実視界8.2°
明るさ12.3サイズ(mm)101×68
重量150gひとみ径3.5mm
アイレリーフ17.8mm付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ付
手のひらに収まる小型軽量設計で、外装デザインには左右どちらの手でも握りやすく滑りにくいラバーコートを採用しています。本体をホールドした手でピント合わせが可能なシーソー式の焦点調整機構。
全てのレンズとプリズムの透過面に不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングとダハプリズムに施したフェーズコーティングにより、光の透過率を大幅に向上、フレアやゴーストを抑え、明るくシャープでコントラストの高い、優れた像性能を実現しています。
付属のスマートフォンアダプターを使用してスマートフォンを装着することで、迫力ある映像を、肉眼で見るだけでなく撮影することも可能になります。
付属のLEDライト付きマクロスタンドを装着すれば、クローズアップレンズにより微小な対象物の拡大観察ができる約18倍の顕微鏡として使用することができます。観察時に単眼鏡の影で対象物が暗くなる場合は、内蔵のLEDライトで明るく照らし出しながら観察することができます。
まるごと水洗いできる防水構造(JIS保護等級7級相当:1m防水)を採用し、全天候下での使用を可能にしています。(単眼鏡本体のみ)
※水中での使用はできません。
最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。
マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。 
ケース、ストラップ付
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2033ページ

代替品

EA757X-22
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top