メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLSHOT40iGII |
---|
ブランド名 | COOLSHOT | 測定範囲 | 7.5~1460m(8~1600yd.) |
---|
倍率(倍) | 6 | 対物レンズ径 | 21mm |
---|
測定精度 | ±0.75m/yd.(700m/yd.未満) ±1.25m/yd.(700m/yd.以上、1,000m/yd.未満) ±1.75m/yd.(1,000m/yd.以上) | レーザークラス | IEC60825-1:Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product |
---|
表示ステップ | 直線距離(上段):1m/yd.単位 直線距離(下段):0.5m/yd.単位 加減算距離(下段):0.2m/yd.単位 | 電源 | CR2×1本(付属) |
---|
サイズ | 41(W)×96(D)×74(H)mm | 重量 | 約170g(電池を除く) |
---|
ひとみ径 | 3.5mm | 実視界 | 7.5° |
---|
アイレリーフ | 18mm
| 電波規格 | FCC Part15 SubPartB class B、 EU:EMC directive、 AS/NZS、 VCCI classB、 CU TR 020、 ICES-003 |
---|
防水構造 | 生活防水 (※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当) | 防塵・防水 | IP54
|
---|
付属品 | ケース、ストラップ | | |
---|
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。 |
オートパワーオフ機能付 |
8~1,600yd.(7.5~1,460m)までの測定が可能 |
距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」 |
約0.3秒の測定結果表示 |
ピンフラッグが測れたことがひと目で分かる「LOCKED ON」機能 |
勾配で打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」 |
競技で使える直線モードと打つべき距離の目安を表示するGモードがワンプッシュで簡単切り替え可能 |
傾斜計の不使用を点滅してお知らせする「直線モードサイン」 |
ボタンを押し続ければ約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能 |
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー |
のぞきやすい大きな接眼レンズ径 |
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ |
雨に濡れても安心の生活防水構造 |
握りやすさを追求した、軽量・コンパクトボディー |