すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757ZA-13C

品名 : 5- 600m/X6 レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番Winshot KLR-600M
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ブランド名Winshot測定範囲5~600m(6~656yd)
倍率(倍)6対物レンズ径16mm
測定精度±1m / yd.(50m / yd.未満)
±2m / yd.(50m / yd.以上)
レーザークラスClass 1 laser product(IEC 60825-1:2014)
電源CR2リチウム電池×1本(付属)サイズ42(W)×110(L)×70(H)mm
重量約169g(付属品含まず)ひとみ径2.7mm
実視界5.6°アイレリーフ16.5mm
視度調整範囲±5Dレーザー光波長905nm
表示ステップ1m / yd.単位動作温度0℃~+40℃
付属品ポーチ、レンズクロス
最大600m先までの距離が計測可能なゴルフ用レーザー距離計。
計測ボタンを軽く押すだけで瞬時に距離を測れます。
直線距離に加え、高低差をふまえた打つべき距離の目安、角度を計測できます。
計測ボタンを押し続けると連続距離測定が可能です。池やバンカーの手前と奥までの距離を一気に測れるので便利です。ボタンを押しっぱなしで測定できるので手ブレを軽減できます。
小型・軽量で携帯に便利。ラバー外装を施したスタイリッシュなボディで、片手でしっかりとホールドできます。
アイレリーフ16.5mmのハイアイポイント設計。眼鏡をかけたままでもケラレることなく視野全体を見ることができます。
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • アイレリーフ16.5mmのハイアイポイント設計。眼鏡をかけたままでもケラレることなく視野全体を見ることができます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top