すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757ZA-61

品名 : 0-1,000m/X7 レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定精度0.2~1m(条件による)レーザークラス1(アイセーフ)
防滴構造 (IP54) 
電源単3電池×2本、
またはニッカド・リチウム電池×2本
もしくはCRV3リチウム電池×2本
(全て別売)
サイズ50(W)×120(D)×90(H)mm
重量285g付属品専用ケース、ストラップ
測定モード直線距離(傾斜距離)、
水平距離、
垂直距離、
傾斜角度、
目標物の高さ
多機能なレーザー測定機を携帯できます。
Buletooth機能対応
測定範囲0~1000m倍率7倍
対物レンズ径25mm
多機能計測
販売価格

184,000(税抜)/ 202,400円(税込)

カタログ価格

184,000円(税抜)/202,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757ZA-10E
バリエーション一覧
EA757ZA-61 0-1,000m/X7 レーザー距離計
EA757ZA-62 1-1,750m/X4 レーザー距離計
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top