すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758-61

品名 : 非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ-発電/ラジオ付)

仕様

材質樹脂サイズ(W×D×H)mm202×90×80
重量(g)670電源手廻し(充電池内蔵)、ソーラー充電、単4電池×3本(別売)
定格ソーラー3.7V、DC4.5V動作時間ラジオ:18~20時間
懐中電灯:18~20時間
外部音声:30~35時間
防水機能IPX3充電時間USB:6~7時間
ソーラー:4時間
手回し:10~12時間(130~150回転/分)
付属品USB充電ケーブル付
いつも使える1台5役
AM/FMラジオ
懐中電灯
外部音声
SOSアラーム
蓄電池
販売価格

9,420(税抜)/ 10,362円(税込)

カタログ価格

9,420円(税抜)/10,362円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2159ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top