すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-412

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DC
※エスコオリジナルセット品
セット内容作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ明るさ強:4,000lm
弱:700lm
連続点灯(時間)強:3時間
弱:20時間
電球白色LED(60個)
電源リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18Vサイズ155×186×276(H)㎜
重量1.9kg防水性能IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)
USB出力DC5V/1A
角度調整が可能(縦方向に138°回転)
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじ使用)
電池残量が一目でわかる
ビルなど、暗がりでの作業や設備工事に活躍
壁掛け用フック穴付
三脚用ねじ穴(5/8”-UNC)が付いているので、三脚に固定して使用することができます。
アイコン
販売価格

66,000(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/19 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0871ページ2138ページ
その他関連
セット商品EA758C-402 : [充電式] 作業灯・本体/LED
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA925MC-11 : 320x190x265mm 角型オープンバッグ
ウェブカタログ画像
  • 木ねじ使用
  • USB機器への出力が可能
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top