すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-76

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GLI18V-1200C※ESCOオリジナルセット品
仕様セット(作業灯+バッテリー+充電器+バッグ)バッテリー14.4Vまたは18V
照度強・弱明るさ(ルーメン)強:1200、弱:800
連続点灯時間強:約80分、弱:約130分 ※1.0Ah当たり照明装置LED球12灯
サイズ215×135×205(H)mm重量1.5kg(本体のみ)
付属品防水カバーバッグサイズ320×190×265(H)mm
使用温度範囲0~45℃保管温度範囲-20~50℃
防塵・防水性能IP64
バッテリー&充電器セット
コードレス投光器
リチウムイオン18V、14.4V両対応
スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。
三脚に取付可能(1/4”取付穴径)
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
アイコン
販売価格

45,500(税抜)/ 50,050円(税込)

カタログ価格

45,500円(税抜)/50,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 22:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0854ページ2138ページ

代替品

EA758C-71
その他関連
セット商品EA758C-71 : [充電式] 作業灯・本体/LED
セット商品EA813B-132 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
セット商品EA925MC-11 : 320x190x265mm 角型オープンバッグ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • バッテリー、充電器セット
  • バッグ
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top