すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CV-35

品名 : [充電式] ランタン/蛍光灯(バッテリー別)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ3731
電圧12V仕様ランタン本体のみ
サイズ123×88×332(H)mm重量500g(本体のみ)
充電器AC100V明るさ蛍光灯:170ルクス(約40cm前方)
LED:25ルクス(約40cm前方)
連続点灯時間4時間(12V 2.8Ahバッテリー使用時)
取手は45度間隔で8ポジションの角度調整可能
吊るして使えるフック付
バッテリー・充電器は別売です。
販売価格

4,200(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813PB-12 : DC12.0V/2.8Ah 交換用バッテリー(ニッケル水素電池)
オプションEA813P-3 : 14.4V 充電器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top