取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
白色LED球は無段階調光と集散光の同時切り替えが可能
仕様
光源 | 白色LED3個、 赤色LED2個(切替式) ※LEDに替球はありません。 | 明るさ | 315ルーメン(強)、 22ルーメン(弱)、 160ルーメン(集光)、 100ルーメン(散光)、 8ルーメン(赤色) |
---|
電池寿命 | 6時間(強)、 50時間(弱)、 11時間(集光)、 20時間(散光)、 18時間(赤色) | 照射距離 | 80m(強)、17m(弱) |
---|
使用電池 | 単4電池×3本(付属) | 防水性能 | IPX4 |
---|
耐衝撃性能 | 1m | 4ライトモード | 集光、散光、 フォーカス、赤色LED |
---|
サイズ | 59(W)x32(D)x45(H)mm | 重量 | 53g(本体のみ) |
---|
ヘッド角度調整可能 (約45°まで3段階の角度調整が可能) |
調光機能 |
点灯モードは以下のようになります。 <スイッチボタン1> 赤色LED2灯→白色LED3灯(強)→白色LED3灯(弱)→OFF <スイッチボタン2> スイッチを押すと、白色LEDが点灯します。 もう一度押すと消えます。 スイッチを長押しすると、明るさを100%から10%まで調整することができます。 |
ベルト幅 | 25mm | | |
---|
グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属 |
販売価格 | 5,380円(税抜)/
5,918円(税込)
| カタログ価格 | 5,380円(税抜)/5,918円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/28 18:42現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品