すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FK-13

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用電池単4電池×3本(付属)
集散光機能
光源チップ型LED球明るさ300ルーメン
照射パターン点灯/点滅照射範囲90㎝/1m
電池寿命約6時間サイズφ34×104mm
重量113g(電池含)材質アルミ
立てて置きランタンのように使えます。
販売価格

5,390(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758TA-21
  • 品番

    EA758TA-21

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top