すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758M-7

品名 : [単1-単4x1本] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BF-BM10-W
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本(充電池使用可能)
(別売)
耐水性防滴形(IPX1相当)
カラーホワイトルーメン14(参考値)
照度懐中電灯使用時:約200lx(1m前方電池初期値)
(乾電池EVOLTA単1形使用時)
ランタン使用時:約3 lx(50cm前方電池初期値)
(乾電池EVOLTA単1形使用時)
光源スタンダード白色LED(φ7.5mm)1個
サイズ135(W)×80(D)×125(H)mm重量約230g(電池エボルタ単3形1本含)
電池寿命乾電池エボルタNEO:約97時間30分
(単1形:約55時間/単2形:約27時間30分/単3形:約11時間30分/単4形:約3時間30分) 
乾電池エボルタ:約85時間30分
(単1形:約50時間/単2形:約25時間/単3形:約8時間/単4形:約2時間30分)
パナソニックアルカリ乾電池:約66時間15分
(単1形:約40時間/単2形:約18時間/単3形:約6時間30分/単4形:約1時間45分)
パナソニックマンガン乾電池ネオ:約36時間
(単1形:約22時間/単2形:約9時間30分/単3形:約3時間15分/単4形:約1時間15分)
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使えます。
最長で約97時間30分連続使用が可能(乾電池エボルタNEO使用時)
φ7.5mmLED+ファネルシェード採用。ランタンとして、停電時や防災用の懐中電灯としても活躍。
握りやすいハンドル付きタイプのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。
小雨の中でも使える防滴構造(IPX1)
回転式の切替スイッチを採用。 回すごとにON・OFFが切り替わります。
アイコン
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758M-28
ウェブカタログ画像
  • 家族で明かりを囲んで過ごすことができます。
  • 大きな取っ手つきで、子どもも持ちやすい。
  • 乾電池が足りないとき、使わない機器から1本でも取り出せば、明かりが得られます。
  • ミニペットボトルとほぼ同じサイズ(取っ手部分を除く)
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射タイプ
  • 使用電池

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top