取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大700ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト
仕様
使用電池 | 単4×3本(別売) | 明るさ | 強:700ルーメン 中:150ルーメン 弱:70ルーメン |
---|
電池寿命(時間) | 強:1.5時間 中:6時間 弱:12時間 | 照射パターン | 集散光(スライドフォーカス) |
---|
照射距離 | 159m(強) | 防水性能 | IP66 |
---|
サイズ | φ40×142.5mm | 重量 | 142g(本体のみ) |
---|
材質 | アルミ合金 | | |
---|
最大700ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト |
ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス) |
パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります) |
テールスイッチタイプ |
販売価格 | 3,760円(税抜)/
4,136円(税込)
| カタログ価格 | 3,760円(税抜)/4,136円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/17 19:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品