取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様
使用電池 | 単4×3本(別売) | 明るさ | 強:650ルーメン 中:200ルーメン 弱:30ルーメン |
---|
電池寿命(時間) | 強:2時間 中:10時間 弱:50時間 | 照射パターン | 集光(固定) |
---|
照射距離 | 178m(強) | 光源 | LED球 |
---|
サイズ | 66.5(W)×40(D)×47(H)mm | 重量 | 67g(本体のみ) |
---|
防水性能 | IP66 | ベルト幅 | 25mm |
---|
材質 | ABS樹脂 | | |
---|
最大650ルーメン×3段階調光!バンドセット済ですぐに使えるヘッドライト |
シリコンヘッドバンド付(ヘッドライトにセット済) |
ヘッドは90度角度調整可能 |
販売価格 | 2,480円(税抜)/
2,728円(税込)
| カタログ価格 | 2,480円(税抜)/2,728円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/06 20:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2126ページ |
---|
代替品