取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドライト以外に胸ポケットにも取り付けて作業することができます
仕様
光源 | LED球、COB LEDチップ | 明るさ | 強(LED球) 弱(LED球) 強(COBチップ) 点滅 |
---|
電池寿命 | 強(LED球):4.5時間 弱(LED球):18時間 強(COBチップ):4.5時間 点滅:28時間 | ルーメン | 強(LED球):150ルーメン 弱(LED球):6ルーメン 強(COBチップ):150ルーメン 点滅:- |
---|
使用電池 | 単3電池×1本 ※電池は付属していません | 照射パターン | 点灯(強・弱)、点滅 |
---|
サイズ | 30×30×85mm | 重量 | 30g(電池含) |
---|
防水性能 | IPX6 | | |
---|
布製、ゴム製ヘッドバンド付 |
ライト部取り外し可能 |
散光 |
販売価格 | 2,400円(税抜)/
2,640円(税込)
| カタログ価格 | 2,400円(税抜)/2,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/07 03:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2126ページ |
---|
代替品