すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-4A

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
白色LED球のみのシンプルなヘッドライトです

仕様

光源LED球明るさ200ルーメン(強)
100ルーメン(中)
20ルーメン(弱)
電池寿命約12時間(強)
約24時間(中)
約120時間(弱)
照射距離83m(強モード)
サイズ71(W)×40(D)×48(H)mm重量200g(電池含)
使用電池単3×3本(付属)ベルト幅25mm
防水性能IPX6
点滅機能付
集散光機能
後部認識灯で後方も安全
ポーチ、ヘルメットクリップ付
エネループ使用可能
ヘッド角度調整可能
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
販売価格

3,950(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 後灯部
  • 角度
  • 付属

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top