すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-807D

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)使用電池単3×3本(付属)
明るさメイン・強:390ルーメン
メイン・中:200ルーメン
メイン・弱:40ルーメン
サブ・強:30ルーメン
サブ・中:15ルーメン
電池寿命メイン・強:約11時間
メイン・中:約19時間
メイン・弱:約58時間
サブ・強:約45時間
サブ・中:約80時間
光源白色LED1灯(メイン)、
白色LED2灯(サブ)
サイズ68(W)×45(D)×50(H)mm
重量233g(電池含む)ベルト幅ゴム製・布製ともに25mm
防水性能IPX6照射パターン散光
照射距離約41m(100%の明るさ)
ヘルメットクリップ付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
ゴム製・布製ヘッドバンド付
140°広角照射タイプ
【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット
ケース付で収納・持ち運びにも便利
ヘッド角度調整可能(90°)
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アイコン
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2126ページ

代替品

EA758RX-807E
  • 品番

    EA758RX-807E

  • コメント

    変更点:ヘッドライトの仕様、セット内容

その他関連
本体EA758RX-7A : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)
ウェブカタログ画像
ヘッドライト、ワイド照明・充電セット
  • ヘッドライト、ワイド照明・充電セット
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2126ページ
  • エスコ便利カタログ2127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top