すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SD-26

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番90605
商品名KNUCHLEHEADボディーカラーブラック
光源LED球明るさ200ルーメン(強)、63ルーメン(弱)
電源ニッケルカドミウム充電池(付属) 
      又は単3電池×4本(別売)
電池寿命約3.5時間(強)、約16時間(弱)
照射パターン点灯/点滅防水性能IPX4
耐衝撃性2mサイズ72×70×234(H)mm
重量655g(充電池含)本体材質ナイロンポリマー
付属品充電器、ACアダプター
4つの点灯モード 
<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト>
散光
点滅、ムーンライト機能付
ヘッドは横に360度回り、上下210度回転します。
ポリカーボネイトレンズ
手袋をしていても押しやすいプッシュボタンスイッチ
本体は耐衝撃性・耐久性に優れたスーパータフナイロンポリマー構造
強力マグネット、フック付
販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758C-108BB
  • 品番

    EA758C-108BB

  • コメント

    700ルーメン 充電式 首振り マグネット付

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top