すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SD-87

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高輝度120ルーメンで照射距離237mの防爆構造LEDライト

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番68723
商品名PROPOLYMER光源C4スーパーLED球
カラーイエロー使用電池単3電池×3本(付属)
ルーメン120lm照射距離237m
連続点灯時間(時間)6.5サイズφ38.1×178mm
重量213g(電池含)材質耐衝撃性ポリマー樹脂
防水防塵性能IP67(30分1mまで防水)耐衝撃性能3m
防爆記号ATEX:Category 1 (Zone 0) locationsIDEMKO 13 ATEX 1214468X; Ⅱ 1G Ex ia IIC T4 Ga;
Ⅱ1D Ex ia IIIC To118°C Da
InMetro:UL-BR 14.0185X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118℃Da
IECEx UL 14.0032X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118℃Da
C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A, B, C, D;
Class Ⅱ, Division 1, Groups E, F, G; Class Ⅲ; Exia; T-Class: T4
(日本の防爆記号は取得していません。)
集光
高輝度120ルーメンで照射距離237mの防爆構造LEDライト
防爆構造
アイコン
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 照射イメージ
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射タイプ
  • 使用電池

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top