すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SG-46

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
傷に強く、壊れにくいポリカーボネートレンズ使用

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番77551
シリーズスティンガー(STINGER)商品名ULTRASTINGER
明るさ強:1100ルーメン、中:350ルーメン、弱:90ルーメン照射距離強:510m・中:290m・弱:141m
電池寿命(時間)強:1.5、中:4.5、弱:16使用電池Ni-Cd充電池
(ACアダプター付)
充電時間3時間サイズφ60×300mm
重量564gカラーブラック
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)
レンズ:ポリカーボネート
防水性能IPX4
耐衝撃性3m
集光
長押しすると、強中弱に切り替わります。2回押すと、強の点滅になります
傷に強く、壊れにくいポリカーボネートレンズ使用
持ち手部分は滑り止めゴムをコーティング
付属充電器、ACアダプター、取付ねじ2本
販売価格

23,100(税抜)/ 25,410円(税込)

カタログ価格

23,100円(税抜)/25,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758SG-55
  • 品番

    EA758SG-55

  • コメント

    違い:メーカー、明るさ、外見など

ウェブカタログ画像
  • 充電中、赤いランプが点灯します。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top