取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1965 |
---|
カラー | ブラック | 光源 | LED球 |
---|
明るさ | 21ルーメン | 使用電池 | 単4電池×2本(付属) |
---|
電池寿命 | 約4時間 | | |
---|
散光 |
照射パターン | 点灯 | 照射距離 | 約51m |
---|
サイズ | φ25×139mm | 重量 | 60g(電池含) |
---|
材質 | EXL樹脂 | | |
---|
EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます。 |
防水性能IPX7 |
IECEx規格適合品(TRC 10.0005X-Ⅱ1 GD Ex ia Ⅱc T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90A) |
販売価格 | 3,540円(税抜)/
3,894円(税込)
| カタログ価格 | 3,540円(税抜)/3,894円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 11:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|