すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758WZ-8

品名 : ライトホルダーセット(ヘルメット用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
差し込み、挟む兼用タイプ

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番0770
適合ライトEA758VE-10A、EA758WE-41、(旧)-42、EA758WR-11B、-12B、-13B
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA758VE-10A : [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
本体EA758WE-41 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
本体EA758WR-11B : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
本体EA758WR-12B : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
本体EA758WR-13B : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top