すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XA-158

品名 : 15形 直管形LEDランプ(昼光色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番LDF15D/7/8
種別15形全光束(lm)950
全長(mm)436光源色昼光色
消費電力6.8W定格寿命40000時間
光源LED色温度6500K
周波数50/60Hz入力電流0.068A
定格電圧100V付属品ダミースターターE型(口金:E17)
演色性Ra80材質PC、銅
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能。
以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路
〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯、非常用照明器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
・密閉型器具や密閉に近い器具
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA758XA-158A
    バリエーション一覧
    EA758XA-157 10形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-157A 10形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-158 15形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-158A 15形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-159 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-159A 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-160 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-160A 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-161 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
    EA758XA-161A 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
    EA758XA-167 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-167A 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-168 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-168A 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-169 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-169A 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-170 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-170A 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-171 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
    EA758XA-171A 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
    ウェブカタログ画像
    • ランプの用語集
    • エスコ便利カタログ0ページ
    • エスコ便利カタログ1ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top