すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XA-44

品名 : AC100V/ 14W/E26 電球/LED(昼光色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LDR14D-M-G050
消費電力14W全光束(lm)1,000
口金E26電圧100V 50/60Hz共用
定格寿命約40,000時間光色昼光色相当
ビーム光束(lm)220ビーム角25°
中心光度(cd)2000サイズφ122×135mm
防水規格IP65
ビーム形
屋内・屋外兼用
光源にLED素子を使用しているので、長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として、屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。
販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758XA-43 AC100V/ 15W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XA-44 AC100V/ 14W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
  • 昼光色相当
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top