すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XH-340

品名 : AC100V/32形 Hf蛍光灯(ナチュラル色/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式FHF32EXNH/10K
Hf器具専用
光色ナチュラル色ガラス管径25.5mm
長さ1,198mm全光束3,520lm
従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率です。
種別32形
Hf蛍光灯
入数10本
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 03:40現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top