すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-4B

品名 : AC100V/6.6W/E17 LED電球(昼白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDG20T・N・7/10V2
種別20形消費電力6.6W
全長580mm全光束1000lm
光色昼白色ガラス管径25mm
口金サイズG13(スタータE:17)重量109g
電源AC100V(50/60Hz)発光効率151.5lm/W以上
演色性83Ra設計寿命40000時間
グロースターター式器具専用交換ランプ
(FL蛍光灯専用)
専用スターター付きなので今お使いの蛍光管からすぐに取り替えられます。
明るさ20%アップ※。低消費電力を実現しているので省エネで電気代を節約することができます。(※メーカー従来品と比較)
キッチンや洗面台等の点灯時間が短い場所での使用にオススメ
交換時に感電することがない片側給電方式なので、安全に器具の交換が可能。
スイッチを入れた直後からパッと明るく点灯します。
LEDランプの寿命は約40,000時間なので、1日10時間点灯で約10年交換不要の長寿命。
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XA-169A
  • 品番

    EA758XA-169A

  • コメント

    変更点:消費電力、全光束

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top