すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-71A

品名 : AC100V/ 12W/E26 電球/LED(ビーム・昼白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光色昼白色定格消費電力12W
定格入力電流0.22A全光束約645lm
最大光度約1000cd定格寿命40000h
電源100V(50/60Hz共用)使用場所屋内・屋外兼用
ビーム光束約220lmビームの開き約35°
口金サイズE26サイズ約φ120×高さ約130mm
重量約385g材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
店舗などのスポット照明に最適なLEDビームランプです。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDビームランプです。
一般ビームランプとほぼ同サイズなので、現在ご使用のビームランプ専用器具でご使用いただけます。
屋内・屋外どちらでもご使用いただけます。
水銀レスなので環境に有害な水銀を含みません。
LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
販売価格

7,430(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XK-71A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top