すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-77

品名 : AC100V/3.4W/E17 電球/LED(センサー付・電球色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

光色電球色サイズφ35×86mm
重量50g材質アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン
定格消費電力3.4W待機電力0.1W
定格入力電力0.14A全光束250lm
設計寿命40,000時間感知方式赤外線受動式
点灯保持時間5分電圧100V(50/60Hz)
ランプ単体の明るさ小型電球25W形相当口金サイズE17
人に反応して自動で点灯。
人感センサー付きで、人に反応して自動で点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯(5分後)します。消し忘れが無く経済的です。
明るい場所では常時消灯で、必要な時だけ点灯します。
口金サイズはE17口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用頂けます。廊下や階段、トイレなどに最適です。
センサー電球を2.5mの高さに設置した場合は、真下向きに360°、半径3m(直径6m)に感知します。
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 08:56現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top