すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-121AC

品名 : AC100V/7.8W/E26 電球/LED(電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式LDA8LGZ60ESW
種別一般電球タイプ
全方向タイプ 7.8W
光色電球色相当
口金E26周波数50/60Hz共用
定格電圧100V定格入力電流0.13A
全光束
(ランプ単体の明るさ)
電球60形相当 810 lm発光効率103.8 lm/W
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
色温度2,700Kサイズ外径:60mm
長さ:112mm
重量75g定格寿命40,000時間
定格消費電力7.8W
省エネ性を大幅アップし、省エネ法・2017年度目標基準値を達成したLED電球
3光色ともRa84で色鮮やか
全方向に広がる配光角度約260度
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※光色は電球色です。
  • ※光色は電球色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top