すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-313

品名 : AC100V/ 17W/E26 電球/LED(電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式LDR17LWW
種別150形相当光色電球色相当
口金E26周波数50/60Hz共用
定格電圧100V定格入力電流0.285A
ビーム角30度全光束 (ランプ単体の明るさ)980ルーメン
発光効率57.6 lm/Wビーム光束490ルーメン
中心光度3100cd
密閉型器具対応
屋外器具対応
色温度2700K寸法外径121×長さ135mm
重量330g定格寿命40,000時間
定格消費電力17.0W
看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに
約40000時間の長寿命
防雨構造(口金に別途防水処理が必要です。)
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XR-313A
バリエーション一覧
EA758XR-311A AC100V/4.4W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-312A AC100V/7.1W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top