すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XZ-46

品名 : E17→E26 電球口金変換アダプター(LED用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番SF1726
口金E17→E26
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
耐荷重350gまでサイズ32(W)×32(D)×60(H)mm
重量30g
LED球以外には使用できません。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XZ-46A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top