すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YA-62BA

品名 : [単2x 6本] 乾電池(アルカリ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー富士通(FUJITSU)型番LR14FL
種類単2形 1.5V入数6本
サイズφ26.2×50.0mm重量65g(1本)
小電流機器から中電流機器に適しています。
トリプルブロックで保存中の液漏れを防止します。
漏液防止構造の採用により、5年間の長期保存が可能です。
いざという時に安心して使用いただけます。
(※未使用時の使用推奨期限JISに準拠)
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 14:49現在)

更新
商品入数6販売単位PK

代替品

EA758YA-62BB
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top