すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-56C

品名 : 3350mAh モバイルバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番DE-C22L-3350BK
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 電池種類充電式リチウムイオン電池
充電時間約1時間30分(5V/2.1A以上のAC充電器使用時)カラーブラック
出力電圧DC5V出力電流2.4A
バッテリー容量3350mAhポート数1
サイズ約27.5(W)×27.5(D)×117(H)mm 重量約92g
付属品USB-A(オス)-USB Type-C(オス) ケーブル(0.1m)
2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。 
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。 
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 
本製品(バッテリー容量3350mAh)でスマートフォンを約1回充電可能です。 
持ち運びに最適な小型USB-A to USB Type-Cケーブルを付属しています。 
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758YK-56E
  • 品番

    EA758YK-56E

  • コメント

    違い:容量、外見など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top