すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-57A

品名 : 6000mAh モバイルバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対応機種micro-Bコネクタ搭載の
スマートフォン、タブレット
iPhoneなどのiOS端末機器
※iOS端末で使用する場合は、
別途iOS用ケーブルをご用意ください
カラーホワイト
サイズ45×90×26mm重量131g
定格出力電圧DC5V定格出力電流3.0A
(合計最大、1ポート最大2.0A)
電池種類充電式リチウムイオン電池バッテリー容量6000mAh
充電時間3.8時間
(1.8A出力のACアダプタ使用時)
付属品USB-Aオス-Micro-Bオスケーブル
(10cm)×1
※ACアダプタは付属していません
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンやタブレットとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。
パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。
※パソコンのUSBポートは出力500mAのため、本製品への目安充電時間は約8時間です
販売価格

4,780(税抜)/ 5,258円(税込)

カタログ価格

4,780円(税抜)/5,258円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top